{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Aušinimo tepimo priemonės | taip | |
| Šlapias, min. | tinka | |
| Drėgnas, maks. | tinka | |
| Gamintojo pavadinimas | SOMT....20ER-GM | |
| Sausas apdirbimas | tinka | |
| Alyva | tinka | |
| Oras | tinka | |
| Bazinė forma | kvadrato | |
| Pjovimo plokštės plotis | 10,3 mm | |
| Pjovimo plokštelės storis | 4,76 mm | |
| Pjovimo plokštelės ilgis | 10,3 mm | |
| Pjovimo plokštės tipas | dešininis | |
| Pjovimo briaunos ilgis | 10,3 mm | |
| Pjovimo briaunos aukštis | 4,58 mm | |
| Pjovimo plokštelės skersmuo | 10,3 mm | |
| Kampo spindulys | 2 mm | |
| Kampų kampas | 90 laipsniai | |
| Priekinis kampas | 0 laipsniai | |
| Reguliuojamas kampas | 10 laipsniai | |
| Standartinis laisvasis kampas (antrinė pjovimo briauna) | 16 laipsniai | |
| Standartinis laisvasis kampas (plokščia pjovimo briauna) | 0 laipsniai | |
| Normalus laisvasis kampas, pagrindinis pjūklas | 16 laipsniai | |
| ISO-Code | SOMT....20ER-GM | |
| Tvirtinimo kiaurymės skersmuo | 4,6 mm | |
| Drožlialaužio modelis | GM | |
| Įrankio medžiaga | HM | |
| Apdirbimo pjovimu grupė | K (ketus); M (nerūdijantis plienas); N (spalvotieji metalai); P (plienas) | |
| Įrankių naudojimo grupė | HOG | |
| Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas | CA6535 | |
| Danga | TiCN | |
| Rūšis | CA6535 | |
| Pjovimo plokštės storis | 4,76 mm | |
| Pjaustymo plokštės tvirtinimo tipas | M (anga iš viršaus ir užspaustas virš angos) | |
| Atskyrimo taško kodavimas pjovimo plokštelė | SO1004203R | |
| Atskyrimo taško kodavimas pjovimo plokštė pagal ISO TS 13399-60 | SO1004203R | |
| Pjaustymo plokštelės žymuo | SOMT100420-ER-GM | |
| Produkto rūšis | Pjovimo plokštelė | |
| Su ISO kodu | taip | |
| Pjovimo briaunų skaičius | 4 vnt. | |
| Antgalių įtaisas | dešininis | |
| Tinka medžiagoms | NE metalai (N); nerūdijantis plienas (M); pilkasis ketus (K); plienas (P) | |
| Tolerancijos klasė | M | |
| Apdirbimo metodas | tiesus frezavimas (FPL) | |
| Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | Glotnusis apdirbimas; rupusis apdirbimas | |
| Tvirtinimo būdas | Kiaurymė | |
| Drožlialaužis | taip | |
| Pjovimo briaunų modelis | aštriabriaun. (F) | |
| Svoris | 2 g | |
| Turinys | 1 vnt. | |
| Korekcijos koeficientas fz | 2,5 |
| Produkto numeris | 222076 10 | |
| EAN / GTIN | 4960664708260 | |
| Gamintojo numeris | TMA05607 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Germany, www.kyocera-unimerco.de |