KYOCERA Fräs-Wendeschneidplatte SOMT....20ER-GM, für Hochvorschubfräser, CA6535

Artikel-Nr.: 222076 10
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
60 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Kühlschmierstoff ja
nass min. geeignet
nass max. geeignet
Herstellerbezeichnung SOMT....20ER-GM
trocken Bearbeitung geeignet
Öl geeignet
Luft geeignet
Grundform quadratisch
Breite Schneidplatte 10,3 mm
Stärke Schneidplatte 4,76 mm
Länge Schneidplatte 10,3 mm
Ausführung Schneidplatte rechts
Länge Schneidkante 10,3 mm
Höhe Schneidkante 4,58 mm
Durchmesser Schneidplatte 10,3 mm
Eckenradius 2 mm
Eckenwinkel 90 Grad
Spanwinkel 0 Grad
Einstellwinkel 10 Grad
Normalfreiwinkel (Nebenschneide) 16 Grad
Normalfreiwinkel (Planschneide) 0 Grad
Normalfreiwinkel, Hauptschneide 16 Grad
ISO-Code SOMT....20ER-GM
Befestigungslochdurchmesser 4,6 mm
Ausführung Spanbrecher GM
Schneidstoff HM
Zerspanungsgruppe K (Gusseisen); M (nichtrostender Stahl); N (NE-Metalle); P (Stahl)
Werkzeuganwendungsgruppe HOG
Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung CA6535
Beschichtung TiCN
Sorte CA6535
Schneidplattendicke 4,76 mm
Befestigungsart Schneidplatte M (mit zyl. Bohrung von oben und über Bohrung geklemmt)
Trennstellenkodierung Schneidplatte SO1004203R
Trennstellenkodierung Schneidplatte nach ISO TS 13399-60 SO1004203R
Bezeichnung Schneidplatte SOMT100420-ER-GM
Produktart Schneidplatte
mit ISO Code ja
Anzahl Schneiden 4 St.
Einsatzrichtung rechts
geeignet für Material Grauguss (K); NE Werkstoffe (N); Stahl (P); rostfreier Stahl (M)
Toleranzklasse M
Bearbeitungsverfahren Planfräsen (FPL)
Schlicht / Schrupp-Zuordnung Schlichten; Schruppen
Befestigungsart Bohrung
Spanbrecher ja
Schneidenausführung scharfkantig (F)
Gewicht 2 g
Inhalt 1 St.
Korrekturfaktor fz 2,5

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 222076 10
EAN / GTIN 4960664708260
Herstellernummer TMA05607
Hersteller/verantwortliche Person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Anwendertabelle

Inconel
S
30
nass maximal
 
trocken
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

4-Schneiden Wendeplatte mit konvexen Schneidkanten für geringe Schnittkräfte.

Verwendung:

Die GM-Geometrie ist 1. Wahl für die allgemeine Bearbeitung.

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für ae = 0,3×D.