{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Konštrukcia drieku | stopka Weldon | |
Uhol skosenia dozadu | 45 Stupeň | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Počet rezných hrán z | 1 | |
⌀ D. | 4 mm | |
Maximálne skosenie⌀ Dmax. | 10 mm | |
Dĺžka konzolového ramena L1 | 28 mm | |
Celková dĺžka Lges | 80 mm | |
Stopka⌀ Ds h6 | 12 mm | |
Zodpovedajúca vložka | SP..060304 | |
Vložte súpravu skrutiek | 219840 (8IP; 1,2 Nm) | |
Typ výrobku | Fazetková fréza |
Číslo položky | 216625 4 | |
EAN/GTIN | 4045197940162 | |
Číslo výrobcu | 216625 4 |