Frez do fazowania 45° z chwytem Weldon, do płytek skrawających SP..

Nr art.: 216625 4
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Proces obróbki Frezowanie profilowe (FPR)
Długość całkowita L 80 mm
Chłodzenie wewnętrzne nie
Wlot płynu chłodząco-smarowego bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 1 chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia ZYL01201005
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 12 mm
Klasa tolerancji uchwytu h6
Średnica trzonka DS 12 mm
Długość chwytu LS 44,6 mm
Wykonanie chwytu HB
Środek chłodząco-smarowy nie
min. średnica skrawania Dc 4 mm
maks. średnica skrawania Dc 10 mm
Maks. długość ostrzy Lc 4,9 mm
Długość bijaka L3 15,5 mm
Kąt przyłożenia 45 stopni
Kąt natarcia bocznego 16 stopni
liczba ostrzy obwodowych Z 1
Liczba płytek skrawających 1
Wykonanie chwytu chwyt Weldon
Średnica trzonka 12 mm
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość wysięgu A 28 mm
Masa 60 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Rodzaj produktu frez do fazowania
Pasująca wymienna płytka skrawająca SP..060304
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 216625 4
EAN / GTIN 4045197940162
Numer producenta 216625 4