• Dňa 20.05.2024 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú expedované nasledujúci pracovný deň.

TK fazetková fréza 90° 5

Č. pol.: 208071 5

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 0,01 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
137 kus/y s okamžitým dodaním
  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: Výrobná norma
  • Typ: N
  • Tolerancia menovitého ⌀: e8
  • Počet zubov Z: 2

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ rezných hrán DC 5 mm
Povrchová úprava bez povlaku
Rezný materiál VHM
Norma Výrobná norma
Typ N
Tolerancia menovitého ⌀ e8
Počet zubov Z 2
Uhol sklonu zubov 30 Stupeň
Hĺbka záberu ae pre frézovaní 0,5×D pri obvodovom frézovaní
Uhol zápustného hrotu 90 Stupeň
Stopka DIN 6535 HB s h6
Vnútorné chladenie nie
Dĺžka britov Lc 13 mm
Celková dĺžka L 57 mm
⌀ stopky Ds 6 mm
Úkosové frézovanie 45 Stupeň
Posuv fz pre orezávanie v oceli < 900 N/mm2 0,02 mm
Tolerancia stopky h6
Farebný krúžok bez
Rohový uhol úkosu 45 Stupeň
Druh produktu Fazetková fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 208071 5
EAN/GTIN 4062406544850

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
180
Alu (krátke rezanie)
N
140
Hliník > 10 % si
N
105
Oceľ < 500 N/mm²
P
70
Oceľ < 750 N/mm²
P
60
Oceľ < 900 N/mm²
P
55
Oceľ < 1100 N/mm²
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
40
GG(G)
K
55
Uni
 
mokré maximum
 
mokré minimálne
 
vzduch
 

Popis

Prevedenie:

Tolerancia: Uhol hrotu ±1°.

Použitie:

  • Frézovanie drážok
  • Zahlbovanie
  • Zrážanie hrán
  • Možno použiť aj ako NC navrtávač.
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
    ⌀ e8 DC Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka