{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Skär-⌀ DC | 5 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | |
Tandantal Z | 2 | |
Spiralvinkel | 30 grad | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | 0,5×D vid valsfräsning | |
Spetsvinkel konisk försänkare | 90 grad | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | nej | |
Skärlängd Lc | 13 mm | |
totallängd L | 57 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Fasfräsning | 45 grad | |
Matning fz för valsfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,02 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Färgring | Utan | |
Hörnfasvinkel | 45 grad | |
Produktslag | Fasningsfräs |
Artikkelkode | 208071 5 | |
EAN / GTIN | 4062406544850 |