• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Freză VHM pentru şanfrenare 90°, neacoperită, ⌀ e8 DC: 5mm

Cod articol.: 208071 5
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
203 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ e8 DC (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară nu
Intrare lubrifiant de răcire fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Lubrifiant de răcire da
Denumirea producătorului VHM-Fasenfräser
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare ZYL00601005
Design de montare metric
Dimensiune prindere, metric 0060 mm
Diametrul cozii DS 6 mm
Lungimea tijei LS 28 mm
Diametru de prindere, dimensiune superioară 0 mm
Diametru de prindere, dimensiune inferioară -5 mm
Tip de coadă HB
Material tăiș Carbură
Denumire standard material de tăiere, 2. Prioritate Carbură
Denumire standard material de tăiere, 3. Prioritate Carbură
Material tăiș, denumire producător VHM
Strat de acoperire neacoperită
Diametru tăiş Dc 5 mm
Toleranța diametrului de tăiere Clasa de toleranță ISO
Clasa de toleranţă e8
Lungime de tăiere Lc 13 mm
Lungimea capului L3 13 mm
Tip de freză ISO N
Unghi de ciobire spate 5 grad
Unghi greblă lateral 0 grad
Unghi de răsucire 30 grad
Margine / muchie 1
Design de colț Ca teșitură
Unghi teşitură 45 grad
Unghiuri de profil 90 grad
Număr caneluri de pretensionare 2
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Lungime activă A 21 mm
Lungimea totală L 57 mm
Lungime funcţională 39 mm
Turaţie max. 45.000 min-1
Greutate 23,4 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Metal greu solid
Standard Werksnorm
Suportul informatic Fără suport de date
Procedeu de prelucrare Frezare canale (FNU); Frezare frontală (FPL)
Inel colorat Fără
Tip produs Freză unghiulară (coadă de rândunică)
Factor de corectare fz 1,25
Adâncime min. de tăiere 0,01 mm
Adâncime de tăiere max. L2 13 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 208071 5
EAN / GTIN 4062406544850
Număr producător 208071 5
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
180
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
140
Alu > 10% Si
N
105
Oţel < 500 N/mm²
P
70
Oţel < 750 N/mm²
P
60
Oţel < 900 N/mm²
P
55
Oţel < 1100 N/mm²
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
40
GG(G)
K
55
Uni
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Toleranţă: unghiul la vârf ±1°.

Aplicaţie:

  • Frezarea canalelor
  • Teşire
  • Se poate utiliza şi ca burghiu NC.