{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Rodzaj produktu | Frezy kątowe | |
| Powłoka | bez powłoki | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Średnica skrawania Dc | 5 mm | |
| Kąt sfazowania naroży | 45 stopni | |
| Długość całkowita L | 57 mm | |
| Średnica trzonka DS | 6 mm | |
| Długość skrawania Lc | 13 mm | |
| liczba ostrzy czynnych (obwodowych) Z | 2 | |
| Kąt pochylenia linii śrubowej | 30 stopni | |
| Klasa tolerancji | e8 | |
| Chłodzenie wewnętrzne | nie | |
| Wlot płynu chłodząco-smarowego | bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego | bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Minimalnie na mokro | nadaje się warunkowo | |
| Posuw na ząb – obcinanie fz | 0,02 mm | |
| Maks. głębokość cięcia, Obcinanie | 13 mm | |
| Maksymalnie na mokro | nadaje się | |
| Maks. szerokość natarcia ae | 0,5×D | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Typ uchwytu | chwyt walcowy | |
| Kod miejsca rozdzielenia | ZYL00601005 | |
| Kształt uchwytu | Prosta powierzchnia mocowania | |
| Wykonanie uchwytu | wymiar metryczny | |
| Wielkość uchwytu, metryczna | 6 mm | |
| Klasa tolerancji uchwytu | h6 | |
| Długość chwytu LS | 36 mm | |
| Wykonanie chwytu | HB | |
| Powietrze | nadaje się warunkowo | |
| Materiał skrawający | VHM | |
| Grupa skrawania | K (żeliwo); M (stal nierdzewna); N (metale nieżelazne); P (stal) | |
| Tolerancja średnicy skrawania | Klasa tolerancji wg ISO | |
| Kąt przyłożenia | 45 | |
| narożnik/krawędź | 1 | |
| Wykonanie naroża | Wersja ze sfazowaniem | |
| Kąt profilu | 90 stopni | |
| Liczba rowków wiórowych | 2 | |
| Grupa zastosowań narzędzi | N | |
| Materiały skrawające, oznaczenie producenta | VHM | |
| Posuw na ząb w | stal < 900 N/mm2 | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Długość funkcjonalna | 39 mm | |
| Maks. prędkość obrotowa | 45 000 min-1 | |
| Masa | 23,4 g | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Wykonanie narzędzia | Lity węglik | |
| Norma | Werksnorm | |
| Nośnik danych | Bez nośnika danych | |
| Proces obróbki | Frezowanie profilowe (FPR); Frezowanie rowków (FNU); Pogłębianie profili (SPR) | |
| Pierścień kolorowy | Bez | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Współczynnik korekcyjny fz | 1,25 | |
| Min. głębokość cięcia | 0,01 mm | |
| Głębokość cięcia w zastosowaniu | Rowki pełne; Obcinanie |
| Numer artykułu | 208071 5 | |
| EAN / GTIN | 4062406544850 | |
| Numer producenta | 208071 5 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |