Rovinná fréza TwinCut 45° úzke členenie s otvorom

Č. pol.: 213420
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
34 kus/y s okamžitým dodaním
  • Uhol nastavenia k: 45
  • Členenie britov: nerovnaké
  • Vnútorné chladenie: áno
  • Výmena nástrojov: PowerCard
PowerCard
Tento nástroj obsahuje GARANT Powercard - Vašu záručnú kartu pre jednoduchú výmenu nástroja v prípade opotrebovania alebo poškodenia. Podrobnosti

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

Od ⌀ 160 mm na upínače podľa normy DIN 2079 so 4 upevňovacími otvormi a bez vnútorného chladenia.

Použitie:

S obojstrannými 8-britovými doštičkami (ON.U) alebo 4-britovými doštičkami (SN.U).

Náhradní díl:

Podložka č. 219897 sa dá použiť oboma typmi vymeniteľných doštičiek.

Poznámka:

Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. 211750 veľ. 3,8 s čepeľou č. 674252 veľ. 15IP.
Nie je povolená zmiešaná montáž ON.U a SN.U.

Vhodné výrobky

Z tej istej série "TwinCut"
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
    ⌀ D / počet čepieľok Z Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka