Rovinná fréza TwinCut 45° úzké dělení s otvorem

Artiklové číslo: 213420
od 
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné
34 ks okamžitě k dodání
  • Úhel nastavení κ: 45
  • Dělení břitů: nestejné
  • Vnitřní chlazení: ano
  • Výměna nástroje: PowerCard
PowerCard
Tento nástroj obsahuje záruční list GARANT Powercard pro snadnou výměnu nástroje v případě opotřebení nebo poškození. Podrobnosti Detaily

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popis

Provedení:

Od ⌀ 160 mm pro upínače dle DIN 2079 se 4 dodatečnými upevňovacími otvory a bez vnitřního chlazení.

Použití:

S oboustrannými 8břitými destičkami (ON.U) nebo 4břitými destičkami (SN.U).

Náhradní díl:

Podložka č. 219897 (použitelné pro oba typy vyměnitelných destiček).

Poznámka:

Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. 211750 vel. 3,8 s čepelí č. 674252 vel. 15IP.
Není přípustné žádné smíšené osazení ON.U a SN.U.

Vhodné produkty

Ze stejné řady "TwinCut"
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
    ⌀ D / počet břitů Z (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku