Fraise à surfacer à 45° TwinCut Pas étroit 40/3 mm

Réf.: 213420 40/3
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
  • Angle d'attaque κ: 45
  • Pas des arêtes de coupe: Différent
  • Arrosage interne: oui
  • Changement d'outil: PowerCard
PowerCard
Cet outil comprend une GARANT Powercard - votre carte de garantie pour un remplacement facile de l’outil en cas d’usure ou de dommages. Détails

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série TwinCut
⌀ dents DC 40 mm
Nombre de dents Z 3
Type de queue avec alésage
Angle d'attaque κ 45 degré
Pas des arêtes de coupe Différent
Arrosage interne oui
Changement d'outil PowerCard
⌀ ext. max. Dmax pour plaquettes ON.U 51,8 mm
⌀ ext. max. Dmax pour plaquettes SN.U 55,2 mm
Longueur totale Ltot pour plaquettes SN.U 40 mm
Longueur totale Ltot pour plaquettes ON.U 38,3 mm
⌀ fixation 16 mm
Plaquette adaptée SN.U; ON.U
Jeu de vis pour plaquettes 219898 (15IP; 3,8 Nm)
Sous-plaquette 219897
Vis de serrage pour sous-plaquette 219899
Type de produit Fraises à surfacer

Numéros d’identification et classifications

Référence article 213420 40/3
EAN / GTIN 4045197716811

Description

Exécution:

A partir de ⌀ 160 mm, pour mandrins suivant DIN 2079 avec 4 trous de fixation supplémentaires et sans arrosage interne.

Utilisation:

Avec plaquettes double face à 8 arêtes (ON.U) ou à 4 arêtes (SN.U).

Pièce(s) de rechange:

Sous-plaquette 219897 utilisable pour les deux types de plaquettes.

Remarque(s):

Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ 211750 réf. 3,8 avec l'embout 674252 réf. 15IP.
Ne pas mélanger les plaquettes ON.U et SN.U.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

Plaquettes
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
    ⌀ D / nombre de dents Z (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier