TwinCut Freză frontală la 45° pas îngust cu alezaj

Cod articol: 213420
de la 
La cerere
Livrabil
34 livrabil imediat
  • Unghi de reglare κ: 45
  • Împărţirea tăişului: inegal
  • Răcire interioară: da
  • Schimbare sculă: PowerCard
PowerCard
Acest srticol include un GARANT Powercard - cardul dvs. de garanție pentru înlocuirea ușoară a sculei în caz de uzură sau deteriorare. Detalii

Descriere

Execuţie:

De la ⌀ 160 mm pentru portscule conform DIN 2079 cu 4 găuri de fixare suplimentare şi fără răcire interioară.

Aplicaţie:

Cu plăcuţe octogonale bilaterale (ON.U) sau plăcuţe pătrate bilaterale (SN.U).

Piese de schimb:

Portplăcuţa Cod 219897 se poate utiliza cu ambele tipuri de plăcuţe amovibile.

Notă:

GARANT Şurubelniţa dinamometrică TQ Cod 211750 Ref. 3,8 se va folosi cu tija Cod 674252 Ref. 15IP.
Nu este permisă echiparea combinată a ON.U şi SN.U.

Produse potrivite

Din aceeași serie "TwinCut"
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
    ⌀ D / număr de dinţi Z (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături