{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | DOVE-IQ-MILL | |
⌀ rezných hrán DC | 63 mm | |
Počet rezných hrán Z | 5 | |
Prevedenie stopky | s otvorom | |
Uhol nastavenia k | 50 Stupeň | |
Členenie britov | nerovnaké | |
Vnútorné chladenie | áno | |
maximálna hĺbka rezu ap max | 4,6 mm | |
maximálny vonkajší ⌀ Dmax | 72,4 mm | |
Celková dĺžka Lcelk | 40 mm | |
⌀ polohovacieho otvoru | 22 mm | |
vhodná otočná rezná platnička | SYHU0704.. | |
Označenie výrobcu | IQ845 FSY D063-05-22-R07 | |
Druh produktu | Čelná fréza |
Číslo položky | 222500 63/5 | |
EAN/GTIN | 7291075311372 | |
Číslo výrobcu | 3106524 |