Strediaci vrták pre korunkový vrták č. 118400 6X69

Č. pol.: 118450 6X69
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
147 kus/y s okamžitým dodaním
  • Rezný materiál: HSS E
  • Norma: Výrobná norma

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Menovité -⌀ DC 6 mm
Celková dĺžka 69 mm
Rezný materiál HSS E
Norma Výrobná norma
⌀ korunkového vrtáka 16 mm - 22 mm
Farebný krúžok bez
Druh produktu Strediaci vrták

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 118450 6X69
EAN/GTIN 4045197233561

Popis

Vhodné pro:

TK korunkový vrták č. 118400.