• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Punta da centro per frese a tazza n. art. 118400, ⌀×Lunghezza complessiva: 6X69mm

Codice art.: 118450 6X69
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
90 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀×Lunghezza complessiva (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Materiale da taglio: HSS E
  • Norma: Norma interna

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Nominale DC 6 mm
Lunghezza complessiva 69 mm
Materiale da taglio HSS E
Norma Norma interna
Per ⌀ fresa a tazza 16 mm - 22 mm
Colore collarino senza
Tipo di prodotto Punta da centro

Identificazione e classificazione

Codice articolo 118450 6X69
EAN / GTIN 4045197233561
Codice del produttore 118450 6X69
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Per:

Fresa a tazza con denti riportati in metallo duro n. art. 118400.