Keskiöpora reikäjyrsimeen nro 118400, ⌀×Kokonaispituus: 6X69mm

Tuote nro.: 118450 6X69
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
90 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀×Kokonaispituus (mm) Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

  • Lastuava aine: HSS E
  • Standardi: Tehdasnormi

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Nimellis-⌀ DC 6 mm
Kokonaispituus 69 mm
Lastuava aine HSS E
Standardi Tehdasnormi
Reikäjyrsimen ⌀:lle 16 mm - 22 mm
Värirengas ilman
Tuotetyyppi Keskiöpora

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 118450 6X69
EAN / GTIN 4045197233561
Valmistajan numero 118450 6X69
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Sopii:

KM-reikäjyrsin nro 118400.