Presný kužeľový záhlbník 90° 37

Č. pol.: 150390 37
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
34 kus/y s okamžitým dodaním
  • Uhol zápustného hrotu: 90
  • Rezný materiál: HSS
  • Počet rezných hrán Z: 3
  • Norma: DIN 335 D
  • Stopka: Morse kužeľ

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Vonkajší ⌀ 37 mm
Povrchová úprava bez povlaku
Uhol zápustného hrotu 90 Stupeň
Rezný materiál HSS
Počet rezných hrán Z 3
Norma DIN 335 D
Stopka Morse kužeľ
Vnútorné chladenie nie
najhlbší ⌀ záhlbníka pre otvory od 4,8 mm
Celková dĺžka L 118 mm
Morseho kužeľ MK 2
pre skrutky so zápustnou hlavou ISO 2009, 2010, 7046, 7047 M20
pre skrutky so zápustnou hlavou DIN 7991 M20
Posuv f v oceli < 500 N/mm2 0,25 mm/ot.
Farebný krúžok bez
⌀ predvŕtania 4,8 mm
Druh produktu Stupňovitý a kužeľový záhlbník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 150390 37
EAN/GTIN 4045197086815

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
70
Alu (krátke rezanie)
N
33
Oceľ < 500 N/mm²
P
28
Oceľ < 750 N/mm²
P
27
Oceľ < 900 N/mm²
P
27
mokré maximum
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Všetky záhlbníky s radiálnym podbrúsením. Priestory na triesky sú vybrúsené z plného materiálu až do veľkosti 31. Rezný uhol na čele zuba sa mení v závislosti od ⌀ záhlbníka, takže trieska je optimálne tvarovaná v každom bode rezného záberu. Zahlbovací kužeľ, ako aj obvod sú podbrúsené na plynulé rezanie.
Presný kužeľový záhlbník, vyrobený s užšími výrobnými toleranciami ako podľa DIN335-D.

Poznámka:

Redukčné puzdrá SK pre nástroje so stopkou MK, pozri č. 343000-343530.
Záhlbníkové bity so stopkou 6,3 mm (1/4 palcov) pozri skupinu 67.
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
    Vonkajšie ⌀ Dc Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka