{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Vonkajší ⌀ | 34 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Uhol zápustného hrotu | 90 Stupeň | |
Rezný materiál | HSS | |
Počet rezných hrán Z | 3 | |
Norma | DIN 335 D | |
Stopka | Morse kužeľ | |
Vnútorné chladenie | nie | |
najhlbší ⌀ záhlbníka pre otvory od | 4,5 mm | |
Celková dĺžka L | 118 mm | |
Morseho kužeľ MK | 2 | |
pre skrutky so zápustnou hlavou ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M18 | |
pre skrutky so zápustnou hlavou DIN 7991 | M18 | |
Posuv f v oceli < 500 N/mm2 | 0,25 mm/ot. | |
Farebný krúžok | bez | |
⌀ predvŕtania | 4,5 mm | |
Druh produktu | Stupňovitý a kužeľový záhlbník |
Číslo položky | 150390 34 | |
EAN/GTIN | 4045197086808 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Presný kužeľový záhlbník 90° 34
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
18 kus/y s okamžitým dodaním
75,90 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
87 kus/y s okamžitým dodaním
51,52 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Vonkajší ⌀ | 34 | 34 |
Povrchová úprava | bez povlaku | bez povlaku |
Farebný krúžok | bez | bez |
Norma | DIN 335 D | DIN 335 D |
Morseho kužeľ MK | 2 | 2 |
najhlbší ⌀ záhlbníka pre otvory od | 4,5 | 4,5 |
Posuv f v oceli < 500 N/mm2 | 0,25 | 0,25 |