{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Utvändig ⌀ | 37 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Spetsvinkel konisk försänkare | 90 grad | |
Skärmaterial | HSS | |
Antal skär Z | 3 | |
Norm | DIN 335 D | |
Skaft | Morsekona | |
Invändig | nej | |
minsta försänkar-⌀ för hål från | 4,8 mm | |
totallängd L | 118 mm | |
morsekona MK | 2 | |
för sänkskruvar ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M20 | |
för sänkskruvar DIN 7991 | M20 | |
Matning f i stål < 500 N/mm2 | 0,25 mm/v | |
Färgring | Utan | |
förborrningshål-⌀ | 4,8 mm | |
Produktslag | Steg- och konisk försänkare |
Artikelnummer | 150390 37 | |
EAN/GTIN | 4045197086815 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Konisk precisionsförsänkare 90° 37 mm
på begäran
I lager
20 styck i lager
960,50 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
327 styck i lager
656,13 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Beläggning | obelagd | obelagd |
för sänkskruvar DIN 7991 | M20 | M20 |
totallängd L | 118 | 118 |
förborrningshål-⌀ | 4,8 | 4,8 |
minsta försänkar-⌀ för hål från | 4,8 | 4,8 |
Matning f i stål < 500 N/mm2 | 0,25 | 0,25 |
Produktslag | Steg- och konisk försänkare | Steg- och konisk försänkare |