{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Vanjski ⌀ | 37 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Vrh kuta upuštača | 90 stupanj | |
Rezni materijal | HSS | |
Broj oštrica Z | 3 | |
Standard | DIN 335 D | |
Drška | Morse konus | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Najmanji ⌀ upuštanja | 4,8 mm | |
Ukupna duljina L | 118 mm | |
Morse konus MK | 2 | |
za vijke s upuštenom glavom ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M20 | |
za vijke s upuštenom glavom DIN 7991 | M20 | |
Posmak f u čeliku < 500 N/mm2 | 0,25 mm/okr | |
Prsten u boji | nema | |
⌀ prethodnog bušenja | 4,8 mm | |
Vrsta proizvoda | Stupnjevito i upušteno konično glodalo |
Broj artikla | 150390 37 | |
EAN / GTIN | 4045197086815 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Precizni upuštač 90° 37 mm
na zahtjev
Na zalihi
107 dijelovi na zalihi
81,62 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
322 dijelovi na zalihi
55,76 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prevlaka | bez prevlake | bez prevlake |
za vijke s upuštenom glavom DIN 7991 | M20 | M20 |
Ukupna duljina L | 118 | 118 |
⌀ prethodnog bušenja | 4,8 | 4,8 |
Najmanji ⌀ upuštanja | 4,8 | 4,8 |
Posmak f u čeliku < 500 N/mm2 | 0,25 | 0,25 |
Vrsta proizvoda | Stupnjevito i upušteno konično glodalo | Stupnjevito i upušteno konično glodalo |