Základný držiak stopka Weldon 09/16

Č. pol.: 218205 09/16
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním
  • Vnútorné chladenie: áno

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Prevedenie stopky stopka Weldon
Vnútorné chladenie áno
⌀ goliera d1 16,8 mm
Dĺžka goliera L1 35 mm
Celková dĺžka Lcelk 92 mm
⌀ stopky Ds h6 20 mm
Upínacia skrutka 219834 (SW3; 3,8 Nm)
Druh produktu Kotúčová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 218205 09/16
EAN/GTIN 2050001737434
Číslo výrobcu 163700

Popis

Prevedenie:

Upevnenie pílových kotúčov jednou skrutkou v strede. Rozhranie Quadrogon pre lepší prenos sily a odolnosť pred skrútením.

Rozsah dodávky:

Vrátane upínacieho kotúča a upínacej skrutky.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely
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
    Typ Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka