{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
wykonanie chwytu | chwyt Weldon | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
⌀ kołnierza d1 | 16,8 mm | |
długość kołnierza L1 | 35 mm | |
długość całkowita Lges | 92 mm | |
⌀ chwytu Ds h6 | 20 mm | |
Śruby mocujące | 219834 (SW3; 3,8 Nm) | |
Rodzaj produktu | Frezy tarczowe |
Numer artykułu | 218205 09/16 | |
EAN / GTIN | 2050001737434 | |
Numer producenta | 163700 |