{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Norma | Výrobná norma | |
Výška označenia | 300 mm | |
Pomocná posuvná stupnica | 1/50 mm | |
Najväčšia prípustná chyba | 0,06 mm | |
Meracie stĺpy - prierez | 28×9 mm | |
Meracia technika | analógová | |
Materiál | ušľachtilá oceľ, INOX | |
Plocha podstavca Dĺžka | 135 mm | |
Plocha podstavca Šírka | 90 mm | |
Druh produktu | Výškomer a orysovací prístroj |
Číslo položky | 443805 300 | |
EAN/GTIN | 4045197204714 |