Presný výškový nádrh s lupou 300

Č. pol.: 443450 300

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,45 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 37,40 € PU (ks)
  • 61,00 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 kus/y s okamžitým dodaním
  • Norma: Výrobná norma

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Norma Výrobná norma
Výška označenia 300 mm
Pomocná posuvná stupnica 1/50 mm
Najväčšia prípustná chyba 0,05 mm
Meracie stĺpy - prierez 30×12 mm
Meracia technika analógová
Plocha podstavca Dĺžka 165 mm
Plocha podstavca Šírka 110 mm
Druh produktu Výškomer a orysovací prístroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 443450 300
EAN/GTIN 4045197889904

Popis

Prevedenie:

Stabilná základňa s brúsenou základňou a drážkami na nečistoty. Ergonomický, pohodlný plastový uzáver s povrchom Santoprene®. Čítanie bez paralaxy s jemným škálovaním s vysokým kontrastom. Dodatočná lupa pre optimálnu čitateľnosť. Všetky časti na čítanie sú matne pochrómované bez odleskov. Vrátane jemného nastavenia a aretačnej skrutky. Plochá rysovacia ihla s tvrdokovovým hrotom pre ľahké rysovanie aj v úzkych drážkach, vymeniteľná, možnosť ryhy od 0. Rozmery výkresu je tak možné prenášať priamo bez chýb vo výpočte. Sklopná a odnímateľná ochranná čiapočka pre prácu bez zranení.

Rozsah dodávky:

Vrátane rysovacích ihiel č.444010 veľ. 75.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely