{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Norma | Výrobná norma | |
Výška označenia | 600 mm | |
Pomocná posuvná stupnica | 1/50 mm | |
Najväčšia prípustná chyba | 0,08 mm | |
Meracie stĺpy - prierez | 30×12 mm | |
Meracia technika | analógová | |
Plocha podstavca Dĺžka | 165 mm | |
Plocha podstavca Šírka | 110 mm | |
Druh produktu | Výškomer a orysovací prístroj |
Číslo položky | 443450 600 | |
EAN/GTIN | 4045197889911 |