Přesný výškový nádrh s lupou, Výška orýsování: 300mm

Artiklové číslo: 443450 300
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 993,00 CZK / ks
  • 1 620,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Výška orýsování (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozsah použití min.
0 mm
Rozsah použití max.
300 mm
Lze kalibrovat
ano
Lze rekalibrovat
ano
Druh produktu
výškový nádrh
Rozsah měření min.
0 mm
Rozsah měření max.
300 mm
Jednotka odečet
milimetr
Měřicí technika
analogová
S číselníkovým úchylkoměrem
ne
Mez chyby
0,05 mm
Metoda pojezdu měřicího posuvu
ruční
Materiál měřicího hrotu
tvrdokov
Šířka měřicího sloupku
30 mm
Hloubka měřicího sloupku
12 mm
Délka stojanu
165 mm
Šířka stojanu
110 mm
Vlastnosti
s lupou; s přesným nastavováním
Norma
výrobní norma

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 443450 300
EAN / GTIN 4045197889904
Číslo výrobce 443450 300
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Stabilní noha s broušenou základnou a drážkami pro nečistoty. Pohodlná ergonomická plastová krytka s povrchem z materiálu Haptoprene. Odečet bez paralaxy s jemným, vysoce kontrastním škálováním. Přídavná lupa pro optimální odečítání. Všechny odečítací díly jsou matně chromované. Včetně jemného nastavení a stavěcího šroubu. Plochá rýsovací jehla je osazena tvrdokovem pro snadné rýsování i v úzkých drážkách, je vyměnitelná. Možnost rýsování od 0. Rozměry výkresu tak lze přenášet přímo, bez početních chyb. Výklopná a odnímatelná ochranná krytka pro práci bez zranění.

Rozsah dodávky:

Včetně rýsovací jehly č. 444010 vel. 75.