{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Norm | Fabrieksnorm | |
| Afschrijfhoogte | 300 mm | |
| Nonius | 1/50 mm | |
| Maximale afwijking | 0,05 mm | |
| Zuildoorsnede | 30×12 mm | |
| Meettechniek | analoog | |
| Voetlengte | 165 mm | |
| Voetbreedte | 110 mm | |
| Producttype | Hoogtemeet- en afschrijfapparaat |
| Artikelnummer | 443450 300 | |
| EAN/GTIN | 4045197889904 | |
| Nummer fabrikant | 443450 300 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |