Prevedenie:
Priame odčítanie prostredníctvom dobre viditeľného veľkého digitálneho displeja. Prevádzka na batérie s veľmi nízkou spotrebou energie.
Tlačidlo podržania hodnoty – výsledok merania je možné podržať stlačením tlačidla. Všetky dôležité časti sú tvrdené. Vysoká stabilita prostredníctvom dvoch paralelných vedľa seba stojacích tvrdených stĺpov s vyfrézovanými ozubenými plochami vo vnútornej strane (veľ. 1 000 s 3 meracími stĺpmi).
2 hodnoty Preset umožňujú uloženie referencií (napr. doska z tvrdej horniny a obrobok).
Rysovacia ihla zo spekaného karbidu. Silný podstavec s tvrdenou a lapovanou stojanovou plochou. Na zadnej strane telesa ukazovateľa sa nachádza kľuka na rýchle nastavenie a ryhované koleso na jemné nastavenie.
Dodatočne so signálnym dotykovým snímačom. Obzvlášť vhodné pre absolútne merania, porovnávacie merania a merania reťazových kót.
Použitie:
Pri dotyku meracieho povrchu tlačidlo vydáva akustický signál. Meraná hodnota sa uchováva aj pri pokračujúcom pohybe (2 mm voľný zdvih), ľahké ovládanie. Priemer snímacej hlavy sa automaticky zohľadňuje.
Rozsah dodávky:
Vrátane 1 batérie č.
081560 veľ. 357, 1 kryt, 1 HM rysovacia ihla č.
445230, 1 signálny dotykový senzor.
Zvláštní příslušenství:
Štvorhranný držiak č.
445180 na upínanie odchýlkomerov a páčkových odchýlkomerov, centrovacie meradloč.
445250, uhlomerč.
453500, držiakč.453520a dátový kábelč.
497080.