Univerzálny uhlomer s lupou 300

Č. pol.: 453500 300

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,45 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 55,60 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
168 kus/y s okamžitým dodaním
  • Norma: Výrobná norma
  • Materiál: ušľachtilá oceľ, INOX
  • všetky diely: kalené
  • Balenie: stabilný box

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Norma Výrobná norma
Rozsah merania 360 Stupeň
Odčítanie 5 Uhlová min.
Najväčšia prípustná chyba ±5 Uhlová min.
Dĺžka koľajnice 300 mm
Meracia technika analógová
Materiál ušľachtilá oceľ, INOX
všetky diely kalené
Balenie stabilný box
Druh produktu Uhlomery

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 453500 300
EAN/GTIN 4045197294449

Popis

Prevedenie:

Prehľadné členenie a očíslovanie stupnicového kotúča 4×90°. Nónius a stupnicový kotúč ležia v jednej rovine, a tým zabezpečujú bezchybné odčítanie bez paralaxy. Merací kotúč antireflexne chrómovaný.
Meracia lišta je čelne o 45° a 60° zošikmená. Môže sa zastrčiť a posúvať po celej dĺžke. Kotúč nóniusa a posuvná koľajnica sa môžu zafixovať pomocou vrúbkovanej skrutky. S jemným nastavením pomocou ryhovanej skrutky a panoramatickej lupy so zorným poľom na celý nónius.

Zvláštní příslušenství:

Upínací držiak č. 453520 (na upevnenie na orysovacích prístrojoch č. 445152 − 445222), prídavný uholník č. 453600.

Náhradní díl:

Meracia lišta č. 453510, náhradná lupa č. 453820 veľ. 1.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely