Digitálny výškomer TESA-HITE

Č. pol.: 445245
Zľava
Od  4635,00 €
Cena platí do 30. 6. 2024
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 kus/y s okamžitým dodaním
  • Norma: Výrobná norma
  • Odčítanie s možnosťou prepínania: mm/palce
  • Rozhranie: TESA Link Connector TLC
  • Skúšobný protokol: Skúšobný protokol výrobcu

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

Presné, veľmi odolné, ručne nastaviteľné výškomery. Dynamické dotykové snímanie obrobku s vždy rovnakou meracou silou. Jednoduchá obsluha vďaka veľkým čísliciam a symbolom meracích funkcií.
  • Optoelektronický merací systém TESA Opto-µ. Inkrementálne delená sklenená stupnica s referenčným bodom pre vysokú presnosť.
  • Veľká, prehľadná obrazovka s číslicami s výškou 21 mm a intuitívnymi symbolmi. Farebný displej a podsvietenie pre lepšiu čitateľnosť.
  • Veľmi dlhá výdrž batérie pre merania nezávislé od siete.
  • Príjemné používanie vďaka viacjazyčnej kontextovej nápovede v aktívnych funkciách.
  • Výrazne rýchlejšie meranie bodov obratu (min, max, ⌀) vďaka patentovanej technológii Quickcenter Dynamic.
  • Vzduchové vankúše pre jednoduchú a plynulú prácu.

Výhoda:

Obzvlášť vhodné pre použitie vo výrobnej oblasti. Predná strana panela s ochranou krytom IP65.

Použitie:

Na meranie výšok a stupňov, priemerov, rozstupov otvorov, šírok drážok a odchýlok súbežnosti atď.

Rozsah dodávky:

Základný prístroj s ovládacím pultom, merací nástavec, referenčný kus, napájací kábel, štandardný merací nástavec s guľôčkou z tvrdého kovu ⌀ 5 mm, sieťový zdroj 110 – 240 V, opätovne nabíjateľný li-ion akumulátor. Kalibračný certifikát SCS.

Zvláštní příslušenství:

Rozličné špeciálne príslušenstvo sa dodáva na vyžiadanie. Súprava meracích snímačov č. 445266 a č. 445267, rádiový vysielač TLC-BLE č. 498921, dátový kábel č. 498918.