Digitale hoogtemeter TESA-HITE

Artikelnummer: 445245
Korting
vanaf  4635,00 €
Prijs geldig tot 30 jun. 2024
op aanvraag
Leverbaar
7 stuks direct leverbaar
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Aflezing omschakelbaar: mm / inch
  • Aansluiting: TESA Link Connector TLC
  • Testrapport: Testrapport van de producent

Omschrijving

Uitvoering:

Uiterst nauwkeurige, zeer robuuste, handmatig verstelbare hoogtemeters. Dynamisch aftasten van het werkstuk met steeds gelijke meetkracht. Eenvoudige bediening dankzij grote cijferweergave en symbolen voor meetfuncties.
  • Opto-elektronisch meetsysteem TESA Opto-µ. Incrementeel ingedeelde glasliniaal met referentiepunt voor een grote nauwkeurigheid.
  • Groot overzichtelijk beeldscherm met een cijferhoogte van 21 mm en intuïtieve symbolen. Kleurendisplay en achtergrondverlichting voor een verbeterde afleesbaarheid.
  • Zeer lange batterijlevensduur voor meten zonder netvoeding.
  • Gebruiksvriendelijke toepassing dankzij meertalige contexthelp in de actieve functies.
  • Duidelijk snellere meting van de omkeerpunten (Min, Max, ⌀) dankzij gepatenteerde Quickcenter Dynamic-technologie.
  • Luchtkussen voor gemakkelijk en schokvrij werken.

Voordeel:

Bijzonder geschikt voor het gebruik in de productie. Voorzijde van het paneel IP65-beschermd.

Toepassing:

Voor het meten van hoogte- en verschilmaten, diameters, boringsafstanden, groefbreedtes en parallelliteitsafwijkingen, etc.

Levering:

Basisapparaat met bedieningspaneel, meetinserthouder, referentiestuk, netkabel, standaardmeetinsert met HM-kogel ⌀ 5 mm, netadapter 110 – 240 V, oplaadbare Li-ion-accu. SCS-kalibratiecertificaat.

Accessoires:

Diverse speciale accessoires op aanvraag leverbaar. Meettasterset nr. 445266 en nr. 445267, zender TLC-BLE nr. 498921, signaalkabel nr. 498918.

Diensten en productadviseurs

Meer producten uit de speciale aanbieding "TESA voorjaarspromotie"