Kivitel:
Nagy pontosságú,
nagyon robusztus, manuálisan állítható magasságmérő műszerek. Dinamikus munkadarab tapintás mindig állandó mérőerővel. Egyszerű kezelés a nagyméretű számkijelzőnek és a mérési funkció szimbólumoknak köszönhetően.
- Optoelektronikus TESA Opto-µ mérőrendszer. Inkrementális osztott üveg mérőléc referencia ponttal a nagy pontosság érdekében.
- Nagyméretű, áttekinthető képernyő 21 mm magas számokkal és magától értetődő szimbólumokkal. Színes kijelző és háttérvilágítás a jobb leolvashatóság érdekében.
- Nagyon hosszú elem élettartam a hálózattól független méréshez.
- Felhasználóbarát használat az aktív funkcióknál a többnyelvű szöveges segítségnek köszönhetően.
- Az átfordulási pontok (min, max, ⌀) lényegesen gyorsabban mérhetőek a szabadalmaztatott Quickcenter Dynamic technológiával.
- Légpárna a könnyű, rántásmentes eltoláshoz.
Előny:
Különösen alkalmas gyártási területen történő felhasználáshoz. A panel elülső oldala IP65 védelemmel rendelkezik.
Felhasználás:
Magasság- és lépcsőméretek, átmérők, furattávolságok, horonyszélességek és párhuzamosság eltérések stb. méréséhez.
Tartalom:
Alapkészülék kezelőpulttal, mérőbetét tartóval, referencia darabbal, hálózati kábellel, keményfém gömbös ⌀ 5 mm standard mérőbetéttel, 110 – 240 V tápegységgel, újratölthető Li-Ion akkuval. SCS kalibrálási bizonyítvány.
Opcionális tartozék:
Különböző extra tartozékok külön ajánlatkérésre szállíthatók. Mérőtapintó készlet
445266 és
445267 sz., rádiós jeladó TLC-BLE
498921 sz., adatkábel
498918 sz.