Digitaalinen korkeudenmittauslaite TESA-HITE

Tuote nro.: 445245
alkaen 
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Toimitettavissa
7 kappaletta varastossa
  • Standardi: Tehdasnormi
  • Lukema valittavissa: mm/tuumaa
  • Liitäntä: TESA Link Connector TLC
  • Tarkastustodistus: Valmistajan tarkastuspöytäkirja

Kuvaus

Malli:

Huipputarkat, erittäin kestävät, manuaalisesti säädettävät korkeudenmittauslaitteet. Dynaaminen työkappaleen kosketus aina samalla mittausvoimalla. Helppo käyttää suurikokoisen numeronäytön ja mittaustoimintojen kuvakkeiden ansiosta.
  • Optoelektroninen mittausjärjestelmä TESA Opto-µ. Inkrementaalisesti jaettu lasiasteikko referenssipisteellä mahdollistaa suuren tarkkuuden.
  • Suuri selkeä näyttöruutu, merkkikorkeus 21 mm, intuitiiviset kuvakkeet. Värinäyttö ja taustavalaistus mahdollistavat helpomman luettavuuden.
  • Pariston erittäin pitkä käyttöikä mahdollistaa verkosta riippumattoman mittauksen.
  • Käyttäjäystävällinen aktivoitujen toimintojen useammalla kielellä näytettävien opastetekstien ansiosta.
  • Selvästi nopeampi kääntöpisteiden mittaus (min, max, ⌀) patentoidulla Quickcenter Dynamic -tekniikalla.
  • Paineilmakevennetty siirto mahdollistaa helpon, nykimättömän työskentelyn.

Etu:

Soveltuu käytettäväksi erityisesti tuotantotiloissa. Paneelin etupuoli IP65-suojattu.

Käyttö:

Korkeus- ja porrasmittojen, halkaisijoiden, reikävälien, uraleveyksien, yhdensuuntaisuuden poikkeamien jne. mittaamiseen.

Toimituksen sisältö:

Peruslaite ja käyttöpaneeli, mittauskärjen pidin, referenssikappale, virtakaapeli, vakiomittauskärki kovametallikuulalla ⌀ 5 mm, virtalähde 110 – 240 V, uudelleenladattava litiumioniakku. SCS-kalibrointitodistus.

Erikoistarvike:

Erilaisia lisävarusteita saatavilla pyynnöstä. Mitta-anturisarja nro 445266 ja nro 445267, langaton lähetin TLC-BLE nro 498921, tiedonsiirtokaapeli 498918.