Izvedba:
Vrlo precizan i
robustan, ručno podesivi visinomjer. Dinamičko mjerenje obratka stalnom silom mjerenja. Jednostavno rukovanje zahvaljujući velikom prikazu znamenki i simbola za mjerne funkcije.
- Optoelektronički mjerni sustav TESA Opto-µ. Inkrementalno podijeljeno mjerilo od stakla s referentnom točkom za veliku preciznost.
- Veliki pregledni zaslon sa znamenkama visine 21mm i intuitivnim simbolima. Zaslon u boji i pozadinsko osvjetljenje za poboljšanu čitljivost.
- Vrlo dug vijek trajanja baterije za mjerenje neovisno o mreži.
- Korisnički prilagođena primjena zahvaljujući višejezičnoj kontekstnoj pomoći u aktivnim funkcijama.
- Znatno brže mjerenje krajnjih dimenzija (min., maks ⌀) zahvaljujući patentiranoj tehnologiji Quickcenter Dynamic.
- Zračni ležaj za jednostavan kontinuiran rad.
Prednost:
Osobito prigodno za upotrebu u proizvodnji. Prednja strana panela sa zaštitom IP65.
Upotreba:
Za mjerenje dimenzija visine i stupnjeva, promjera, razmaka rupa, širina utora i odstupanja paralelnosti itd.
Opseg isporuke:
Osnovni uređaj s upravljačkim pultom, držač mjernih umetaka, referentni komad, mrežni kabel, standardni mjerni umetak s kuglom od tvrdog metala ⌀ 5 mm, napajanje 110 – 240 V, punjiva litij-ionska baterija. Potvrda o kalibriranju SCS.
Dodatni pribor:
Posebna oprema isporučiva na upit. Komplet mjernih tastera br.
445266 i br.
445267, odašiljač TLC-BLE br.
498921, podatkovni kabel br.
498918.