Prístroj na meranie hrúbky povlaku Pocket Leptoscope 2026

Č. pol.: 496800 2026

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,45 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním
  • Skúšobný protokol: Skúšobný protokol výrobcu
  • Balenie: stabilný box

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozsah merania Fe 0 µm - 3 000 µm
Rozsah merania NFe 0 µm - 1 250 µm
Najväčšia prípustná chyba < 100 µm 1 % / ±1,5 µm
Najväčšia prípustná chyba od 100 do 1200 µm 1 − 3 % / ±1 µm
Najväčšia prípustná chyba > 1200 µm 3 − 5 % / ±1 µm
Merací princíp Fe magneticko-induktívny
Merací princíp NFe vírivý prúd
Zásobovanie energiou Prevádzka s batériami
Počet obsiahnutých batérií 1
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory 081561 LR3
Životnosť batérií cca. 100 h
Meracia technika digitálna
Dĺžka 95 mm
Šírka 47 mm
Výška 17 mm
Skúšobný protokol Skúšobný protokol výrobcu
Balenie stabilný box
Druh produktu Prístroj na meranie hrúbky vrstvy

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 496800 2026
EAN/GTIN 2050001053602

Popis

Prevedenie:

Robustné, šikovné merače hrúbky vrstvy na presnú, nedeštruktívnu kontrolu hrúbok vrstiev na oceli a neželezných (Ne) kovoch.
  • Meracia sonda integrovaná v prístroji, bez predkalibrácie okamžite pripravená na meranie.
  • Možná jedno- a dvojbodová kalibrácia s tvorbou priemernej hodnoty.
  • Sieťovo nezávislá prevádzka batérie, automatické vypnutie.
  • Komfortná navigácia v čitateľnom texte, viacjazyčná.
  • Grafický displej s osvetlením pozadia.
  • Veľké číslice pre dobrú čitateľnosť.
  • Dátový výstup pre termotlačiareň.
Kombinované zariadenie Fe/NFe. Podklad sa rozpoznáva automaticky. Dodatocne na meranie elektricky nevodivých povlakov, napr. elox, laky na všetkých (ne)železných kovov, ako sú hliník, med, mosadz atd.

Rozsah dodávky:

Prepravný kufrík, kontrolné teleso (veľ. 2021: jednodielne; veľ. 2026: dvojdielne), súprava kalibračných fólií (dvojdielna), 1 batéria č. 081561 Gr. LR3, návod na obsluhu a kalibračný protokol.

Poznámka:

Verzia s pamäťou na uložené hodnoty a funkciou štatistiky na vyžiadanie.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely