{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Méréstartomány Fe | 0 µm - 3 000 µm | |
Méréstartomány NFe | 0 µm - 1 250 µm | |
Hibahatár < 100 µm rétegeknél | 1 % / ±1,5 µm | |
Hibahatár 100 - 1200 µm rétegeknél | 1 − 3 % / ±1 µm | |
Hibahatár > 1200 µm rétegeknél | 3 − 5 % / ±1 µm | |
Mérési elv Fe | Mágnesindukciós | |
Mérési elv NFe | Örvényáram | |
Energiaellátás | Elemes | |
A tartalmazott elemek száma | 1 | |
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma | 081561 LR3 | |
Elem élettartama kb. | 100 óra | |
Méréstechnika | digitális | |
Hossz | 95 mm | |
Szélesség | 47 mm | |
Magasság | 17 mm | |
Mérési jegyzőkönyv | Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv | |
Csomagolás | Stabil doboz | |
Termék fajtája | Rétegvastagságmérő műszer |
Cikkszám | 496800 2026 | |
EAN / GTIN | 2050001053602 |