• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Misuratore spessori rivestimenti misuratore di riporti Pocket, Modello: 2026

Codice art.: 496800 2026
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

  • 7,20 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 7,20 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 4,90 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi

  • 56,00 € /pz.
su richiesta
Disponibile a magazzino
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Certificato di collaudo: Certificato di collaudo del produttore
  • Imballaggio: Custodia rigida

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Intervallo di misurazione Fe 0 µm - 3.000 µm
Intervallo di misurazione non Fe 0 µm - 1.250 µm
Errore massimo per rivestimenti < 100 µm 1 % / ±1,5 µm
Limite di errore massimo per rivestimenti da 100 a 1.200 µm 1 − 3 % / ±1 µm
Limite di errore massimo per rivestimenti > 1.200 µm 3 − 5 % / ±1 µm
Principio di misura materiali ferrosi magnetico induttivo
Principio di misura materiali non ferrosi Corrente Foucault
Alimentazione Funzionamento a batteria
Numero di batterie contenute 1
n. art. batterie / accumulatori in dotazione 081561 LR3
Durata batterie circa 100 h
Metrologia digitale
Lunghezza 95 mm
Larghezza 47 mm
Altezza 17 mm
Certificato di collaudo Certificato di collaudo del produttore
Imballaggio Custodia rigida
Tipo di prodotto Misuratori spessore rivestimento

Identificazione e classificazione

Codice articolo 496800 2026
EAN / GTIN 2050001053602
Produttore/persona responsabile Karl Deutsch Prüf- und Messgerätebau GmbH & Co. KG, Otto-Hausmann-Ring 101, 42115 WUPPERTAL, Deutschland, www.karldeutsch.de

Descrizione

Esecuzione:

Misuratori robusti e pratici per controlli non distruttivi di precisionesu spessori di rivestimenti su acciaio e su metalli non ferrosi.
  • Sonda di misura integrata nello strumento, senza calibratura preliminare e sempre pronta all’uso.
  • Calibrazione su uno o due valori con calcolo del valore medio.
  • Funzionamento a batteria indipendente dalla rete, spegnimento automatico.
  • Guida utente pratica con chiaro testo, multilingue.
  • Display grafico con retroilluminazione.
  • Cifre grandi per facilitare la lettura.
  • Uscita dati per stampante per etichette.
Strumento combinato per materiali ferrosi e non. Il fondo viene riconosciuto automaticamente. Per la misura di rivestimenti non conduttori, per esempio Eloxal, vernici su tutti i metalli non ferrosi come ad es. alluminio, rame, ottone, ecc.

Fornitura:

Valigetta di trasporto, campione di controllo (Dim. 2021: monopezzo; Dim. 2026: due pezzi), set lamine di riscontro (due pezzi), 1 batteria n. art. 081561 Dim. LR3, manuale di istruzioni e certificato di collaudo.

Nota:

Versione con blocco valore misurato e funzione statistica su richiesta.

Download & documenti

Prodotti correlati