Uređaj za mjerenje debljine sloja Pocket Leptoskop 2026

Artikl br.: 496800 2026
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,72 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
na zahtjev
Na zalihi
6 dijelovi na zalihi
  • Zapisnik o ispitivanju: Protokol proizvođača o ispitivanju
  • Pakiranje: stabilna kutija

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Mjerno područje Fe 0 µm - 3.000 µm
Mjerno područje Nfe 0 µm - 1.250 µm
Granica odstupanja za slojeve < 100 µm 1 % / ±1,5 µm
Granica odstupanja za slojeve 100 do 1200 µm 1 − 3 % / ±1 µm
Granica odstupanja za slojeve > 1200 µm 3 − 5 % / ±1 µm
Princip mjerenja Fe magnetsko induktivna
Princip mjerenja NFe Vrtložna struja
Opskrba energijom na bateriju
Broj sadržanih baterija 1
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori 081561 LR3
Vijek trajanja baterije cca 100 h
Mjerna tehnika digitalno
Duljina 95 mm
širina 47 mm
Visina 17 mm
Zapisnik o ispitivanju Protokol proizvođača o ispitivanju
Pakiranje stabilna kutija
Vrsta proizvoda Naprava za mjerenje debljine sloja

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 496800 2026
EAN / GTIN 2050001053602

Opis

Izvedba:

Robusni, praktični uređaji za mjerenje debljine sloja za precizno ispitivanje, za provjeru debljine čelika i nečeličnih materijala i obojenih metala.
  • Mjerna sonda je integrirana u uređaj, te je bez potrebe prethodnog kalibriranja sprema za mjerenje.
  • Kalibriranje s jednom ili dvije točke s povezivanjem srednje vrijednosti.
  • Baterijski rad za neovisan rad od mreže, automatsko isključivanje.
  • Tekstualno sučelje na više jezika.
  • Grafički zaslon s pozadinskim osvjetljenjem.
  • Velike brojke za dobro očitivanje.
  • Podatkovni izlaz za termo pisač.
Kombinirana naprava Fe- / ne Fe. Podloga se prepoznaje automatski. Dodatno za mjerenje električki nevodljivih slojeva, npr. eloksala, lakova te na svim neželjeznim metalima npr. aluminiju, bakru, mesingu itd.

Opseg isporuke:

Transportni kovčeg, kontrolno tijelo (vel. 2021: jednodijelno; vel. 2026: dvodijelno), set folija za kalibriranje (dvodijelni), 1 baterija br. 081561 vel. LR3, upute za rukovanje i protokol za kalibriranje.

Napomena:

Verzija sa spremanjem mjernih vrijednosti i statističkom funkcijom na upit.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi