Digitální ABS Borematic v sadě 50-75 mm ocel, kompletní sada

Č. pol.: 568-958
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vnútorné meracie zariadenie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 568-958
EAN/GTIN 4946368636825
Číslo výrobcu 568-958
Číslo L L40010 7634

Popis

Popis:

3-řádkový vnitřní metr s pružinovým mechanismem. Každá sada obsahuje měřící přístroj včetně Měřicí hlava v zadané velikosti. ABSOLUTE BOREMATIC vám nabízí následující výhody: Jednoduchá a rychlá měření. kolíky s titanovým povrchem poskytuje vynikající odolnost a odolnost proti nárazům. Jednoduché odečítání naměřených hodnot díky LCD displeji s výškou číslic 11 mm ocel. 330° otočná zobrazovací jednotka umožňuje snadné čtení v libovolném pracovním úhlu. FUNKCE VYHODNOCENÍ TOLERANCE GO / NG. Zámek funkce chrání před změnami nastavení neoprávněnými osobami.

Charakteristika:

Digitální/analogové: Digitální
Rozsah měření: 50 - 75
Přírůstek číslic: 0,001 mm
Displej: LCD, výška znaků: 11 mm
Zapnutí/vypnutí: Ano
ABS / INC (INC NULA): Ano
DATA (výstup s kabelem) / HOLD (hodnota na displeji): Ano
Palcová/metrická: Metrická
Rozsah dodávky: Včetně krabice, nastavovacího klíče, 1x baterie, certifikátu o zkoušce funkčnosti.
Napájení: 1x baterie SR-44
Životnost baterie: Přibližně 5000 hodin