• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden , wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Digitaler ABS Borematic im Satz 50-75 mm, Komplettsatz

Artikel-Nr.: 568-958
Netto: 3.671,00 €
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
Produktart Innenmessgerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 568-958
EAN / GTIN 4946368636825
Herstellernummer 568-958
L-Nummer L40010 7634

Beschreibung

Beschreibung:

Ein 3-Linien-Innenmessgerät mit Federmechanismus. Jeder Satz enthält ein Messgerät inkl. Messkopf in angegebener Größe. Das ABSOLUTE Borematic bietet Ihnen die folgende Vorteile: Einfache und schnelle Messungen. Titanbeschichteten Stifte sorgen für hervorragende Haltbarkeit und Schlagfestigkeit. Einfaches ablesen der Messwerte durch großes LCD-Display mit einer Ziffernhöhe von 11 mm. 330 ° drehbare Anzeigeeinheit ermöglicht einfaches Ablesen in jedem Arbeitswinkel. GO / NG Toleranz Beurteilungsfunktion. Eine Funktionssperre schützt vor Veränderungen der Einstellung durch unbefugte.

Merkmal:

Digital/Analog: Digital
Messbereich: 50 - 75
Ziffernschrittwert: 0,001 mm
Anzeige: LCD, Ziffernhöhe: 11 mm
ON/OFF: Ja
ABS / INC (INC ZERO): Ja
DATA (Ausgabe mit Kabel) / HOLD (Anzeigewert): Ja
Zoll/Metrisch: Metrisch
Lieferumfang: Inkl. Box, Einstellschlüssel, 1x Batterie, Werkprüfzertifikat
Energieversorgung: 1x Batterie SR-44
Batterielebensdauer: ca. 5000 Stunden