Digitális, ABS Borematic készletben, 50-75 mm, teljes készletben

Cikkszám: 568-958
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
Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Termék fajtája Furatmikrokátor

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 568-958
EAN / GTIN 4946368636825
Gyártó száma 568-958
L-szám L40010 7634
Gyártó/felelős személy Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Leírás

Leírás:

3 pontos belső mérőműszer rugós mechanizmussal. Minden készlet egy mérőeszközt tartalmaz, a megadott méretű mérőfejjel együtt. Az ABSOLUTE Borematic a következő előnyöket kínálja Önnek: Egyszerű és gyors mérések. A titánbevonatú csapok kiváló tartósságot és ütésállóságot biztosítanak. A mért értékek könnyű leolvasása a nagyméretű, 11 mm-es számjegymagasságú LCD kijelzőnek köszönhetően. A 330 °-ban elforgatható kijelzőegység lehetővé teszi a könnyű leolvasást bármilyen munkaszögben. GO / NG toleranciaértékelési funkció. A funkciózár védelmet nyújt a beállítások illetéktelenek általi módosítása ellen.

Jellemző:

Digitális/analóg: Digitális
Mérési tartomány: 50 - 75
Számlalépés értéke: 0,001 mm
Kijelző: LCD, számjegyek magassága: 11 mm
ON/OFF: Igen
ABS / INC (INC ZERO): Igen
DATA (kimenet kábellel) / HOLD (kijelző érték): Igen
Inch/metrikus: metrikus
Szállítási terjedelem: Doboz, beállítási kulcs, 1x elem, üzemi vizsgálati tanúsítvány.
Tápegység: 1x elem SR-44
Az akkumulátor élettartama: kb. 5000 óra

Megfelelő termékek