Popis:
Ideální pomocník při zahájení analýzy opticky aktivních roztoků v laboratoři.
Kern OAB 10LN je ruční polarimetr, který se vyznačuje ergonomickým designem a snadnou manipulací; výkonná sodíková výbojka s vlnovou délkou 589 nm je optimálním zdrojem světla pro generování lineárně polarizovaného světelného paprsku; stupnice s odstupňováním 1° včetně noniusu (0,05°) umožňuje přesné určení úhlu natočení analyzované látky; součástí dodávky jsou také dvě skleněné kyvety (100 mm/200 mm) pro ideální záznam kapalných vzorků; součástí dodávky: Sodíková lampa, skleněná kyveta 100 mm, skleněná kyveta 200 mm, náhradní čočky a těsnicí kroužky pro kyvety;