Leírás:
Az ideális segítő, ha optikailag aktív oldatainak laboratóriumi elemzését kezdi meg.
A Kern OAB 10LN egy kézi polariméter, amelyet ergonomikus kialakítása és könnyű kezelhetősége jellemez; A nagy teljesítményű 589 nm-es nátriumgőzlámpa optimális fényforrás a lineárisan polarizált fénysugár előállításához; Az 1°-os skálabeosztás, beleértve a nóniust (0,05°), lehetővé teszi a vizsgálandó anyag forgási szögének pontos meghatározását; A szállításhoz két üvegküvettát (100 mm/200 mm) is mellékelnek a folyékony minták ideális rögzítéséhez; A szállítás tartalmazza: Nátriumgőzlámpa, 100 mm-es üvegküvetta, 200 mm-es üvegküvetta, csere lencsék és tömítőgyűrűk a küvettákhoz;