Popis:
Standardní digitální posuvný hloubkoměr nabízí následující výhody. ABSOLUTNÍ systém pro spolehlivé měření. Kalené meřicí můstek a lapované hloubky měřicí plochy . Snadné čtení díky velké výšce znaků na displeji LCD.
Charakteristika:
Digitální/analogové: Digitální
Rozsah měření: 0 - 24
Přírůstek číslic: 0,005″/0,01 mm
Přesnost: ±0,05 mm/0,002″
Mezní hodnota odchylky měření J MPE: ±0,05 mm/0,002″
Displej: LCD, výška číslic 9 mm (150, 200 300 mm), 10 mm (300 mm)
Max. Reakční rychlost: neomezená mm/s
Zapnutí/vypnutí: Ano
ABS / INC (INC NULA): Ano
Alarm nízkého napětí: Ano
Inch/Metric: Inch/Metric
Rozsah dodávky: Dodává se v krabici, včetně baterie.
Napájení: 1x baterie SR-44
Životnost baterie: Přibližně 18000 hodin (150/200 mm) Přibližně 20000 hodin (>200 mm)