Beskrivelse:
Standard digital dybdeskydelære giver dig følgende fordele ABSOLUT system til pålidelig måling hærdet målebro og forstærket dybde måleoverflader nem læsning gennem stor trækhøjde på LCD ekstraordinær batterilevetid
Egenskab:
Digital/Analog: Digital
Måleområde: 0 - 24
Skridt: 0,005″/0,01 mm
Nøjagtighed: ±0,05 mm/0,002″
Grænseværdi for måleafvigelse J MPE: ±0,05 mm/0,002″
Display: LCD, cifferhøjde 9 mm (150, 200 300 mm), 10 mm (300 mm)
Max. Reaktionshastighed: Ubegrænset mm/s
ON/OFF: Ja
ABS / INC (INC NUL): Ja
Alarm ved lav spænding: Ja
Tommer/Metrisk: Tommer/Metrisk
Leveringsomfang: Leveres i en kasse, inklusive batteri
Strømforsyning: 1x SR-44-batteri
Batterilevetid: Ca. 18000 timer (150/200 mm) Ca. 20000 timer (200 mm)