Medidor de profundidad ABS digital, pulgadas / métrico, pulgadas / métrico, 0-24 ″ / 0-600 mm

Número de artículo: 571-215-10
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Calibre de profundidad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 571-215-10
EAN / GTIN 4946368377117
Número del fabricante 571-215-10
Número L L40010 7955

Descripción

Descripción:

El medidor de profundidad digital estándar le ofrece las siguientes ventajas Sistema ABSOLUTE para una medición confiable Puente de medición endurecido y superficies de medición de profundidad traslapadas Fácil de leer gracias a la gran altura de los caracteres en la pantalla LCD Duración extraordinaria de la batería

Característica:

Digital/Analógico: Digital
Rango de medición: 0 - 24
Incremento de dígitos: 0,005″/0,01 mm
Precisión: ±0,05 mm/0,002″.
Valor límite de la desviación de medición J MPE: ±0,05 mm/0,002″.
Pantalla: LCD, altura de los dígitos 9 mm (150, 200 300 mm), 10 mm (300 mm)
Max. Velocidad de reacción: sin límite de mm/s
ON/OFF: Sí
ABS / INC (INC CERO): Sí
Alarma de baja tensión: Sí
Pulgada/Métrica: Pulgada/Métrica
Volumen de suministro: Suministrado en una caja, incluyendo la batería
Alimentación: 1 batería SR-44
Duración de la batería: Aproximadamente 18000 horas (150/200 mm) Aproximadamente 20000 horas (>200 mm)