{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Štandard | Výrobná norma | |
Čítanie | 0,01 mm | |
Čítanie | 0,0005 palec | |
Údaj je možné prepnúť | mm/palce | |
Limit chyby | 0,03 mm | |
Rozhranie | USB rozhranie | |
Hodnotenie ochrany IP | IP 67 | |
Dĺžka zobáka | 100 mm | |
Vnútorný merací prístup-⌀ | 10 mm | |
Technológia merania | digitálna | |
Materiál | ušľachtilá oceľ, INOX | |
Všetky časti | kalené | |
Balenie | stabilný box | |
Dodávky energie | Prevádzka s batériami | |
Počet batérií v cene | 1 | |
Položka č. batérie/nabíjateľné batérie sú súčasťou balenia | 081560 CR2032 | |
Typ výrobku | Dielenské posuvné merítka |
Číslo položky | 415366 200 | |
EAN/GTIN | 2050001894021 |