Popis:
Jedná se o externě napájený číselníkový indikátor Digimatic s výstupem ″N-ch Open Drain -NG, OK, +NG″. Prachotěsný a chráněný proti stříkající vodě podle normy IEC 60529 (odpovídá IP54) Funkce MAX / MIN / RANGE (doběh) Ukládá tři různá přednastavená a toleranční nastavení ″Rychlý režim″ (akviziční cyklus 50krát/s) pro spolehlivé měření v režimu akvizice špiček (MAX / MIN / RANGE) Výpočtová funkce Ax. Koeficient A volně definovatelný, x = posunutí pístu Analogový sloupcový graf na displeji (možnost volby 12 různých stupnic) Funkce vyhodnocení tolerance GO / ± NG.
Charakteristika:
Dodává se: V krabici
Ø stonku: 0,00-0,00 mm: 0,5″
Odstupňování: 1,5 mm (360°). 2,5 mm (360°): 5 ' (0° - 90° - 0°)
Frekvence měření (MAX/MIN/RANGE): Standardní režim: (rychlost pístu max. 0,1 mm/s pro špičkové měření).
Maximální rychlost odezvy: Neomezená
Digitální/analogové: Digitální
Stupnice: Nastavitelná: Elektrostatický kapacitní absolutní lineární snímač
Přepínatelný digitální krok: Ano
Max. Přípustná chyba
E MPE (celkový rozsah): 1: 0,003 mm
Maximální rychlost odezvy: Neomezená
Maximální rychlost odezvy: Neomezená
Displej: LCD, výška znaku 9 mm
Odstupňování: 0.01
Přesnost: 4 µm