Digitale Messuhr, Signal ID-C, 12,7 mm, 0,001 mm, flache Rückwand

Artikel-Nr.: 543-350B-10
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
Produktart Messuhr

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 543-350B-10
EAN / GTIN 4946368863269
Herstellernummer 543-350B-10
L-Nummer L40010 14505

Beschreibung

Beschreibung:

Dies ist eien extern gespeiste Digimatic Messuhr mit einem ″N-ch Open Drain -NG, OK, +NG″-Ausgang. Staubgeschützt und geschützt gegen Spritzwasser, nach IEC 60529 (entspricht IP54) Funktionen MAX / MIN / RANGE (Rundlauf) Speichert drei verschiedene Preset und Toleranzeinstellungen ″Fast-Mode″ (Erfassungszyklus 50mal / s) für eine zuverlässige Messung in dem Spitzenerfassungsmodus (MAX / MIN / RANGE) Berechnungsfunktion Ax. Koeffizient A frei definierbare, x = Verschiebung des Kolbens Analoges Balkendiagramm auf dem Display (12 verschiedene Skalen wählbar) GO / ± NG Toleranz Beurteilungsfunktion

Merkmal:

Inch-Metrisch: Metrisch
Stiel-Ø: 8 mm
R MPE (Reproduzierbarkeit): 0,002 mm
Messfrequenz (MAX/MIN/BEREICH): Standard-Modus: 100 mal/s (Stößelgeschwindigkeit max. 0,1mm/s für Spitzenmessung)
Max. Reaktionsgeschwindigkeit: Unbegrenzt
Digital/Analog: Digital
Maßstab: Elektrostatisch kapazitiver absoluter linearer Encoder
H MPE (Hysterese): 0,002 mm
Max. Zulässiger Fehler
E MPE (Gesamtbereich): 0,003 mm
Nr. Lug Rückenplatte: 543-350-10
Digitaler Schritt: 0,001 mm/0,01 mm
Anzeige: LCD, Zeichenhöhe 8 mm
Schutzart: IP54
Bereich: 12,7 mm