Opis:
To je zunanji indikator Digimatic z izhodom ″N-ch Open Drain -NG, OK, +NG″. Odporen na prah in zaščiten pred škropljenjem vode v skladu z IEC 60529 (enakovredno IP54) Funkcije MAX / MIN / RANGE (tekač) Shranjuje tri različne prednastavljene nastavitve in tolerance ″Fast-Mode″ (cikel zajema 50-krat/s) za zanesljivo merjenje v načinu največjega zajema (MAX / MIN / RANGE) Funkcija izračuna Ax. Koeficient A je poljubno določljiv, x = premik bata Analogni stolpčni grafikon na zaslonu (12 različnih izbirnih lestvic) GO / ± NG Funkcija ocenjevanja tolerance.
Lastnosti:
V palcih in metrih: Metrični
Ø stebla: 8 mm
R MPE (ponovljivost): 0,002 mm
Merilna frekvenca (MAX/MIN/RANGE): Standardni način: (hitrost bata največ 0,1 mm/s za maksimalno merjenje).
Največja hitrost odziva: neomejeno
Digitalno/analogno: Digitalno:
Lestvica: Elektrostatični kapacitivni tip absolutnega linearnega enkoderja
0,002 mm
Max. Dopustna napaka
E MPE (celotno območje): 1: 0,003 mm
Št. hrbtne ploščice z ušesom: 543-350-10
Digitalni korak: 0,001 mm/0,01 mm
Prikazovalnik: LCD, višina znakov 8 mm
IP54: ZAŠČITA: IP54
Razpon: 1,5 m: 12,7 mm